• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM do poliamidów aromatycznych, bez powłoki, ⌀ DC h6: 6,5mm

Nr art.: 121230 6,5
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
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 6,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO h6
Długość całkowita L 70 mm
Długość rowków mocujących Lc 31 mm
Średnica trzonka DS 6,5 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Bohrer Aramid
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00650105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0065 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,25 mm
Kierunek skrętu prawe
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość wysięgu A 34 mm
Długość użytkowa L1 24,5 mm
Masa 28 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 21,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121230 6,5
EAN / GTIN 4045197472021
Numer producenta 121230 6,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
AFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem aramidowym)
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Geometria specjalna do wiercenia w aromatycznych poliamidach (poliaramidy) i włóknach aramidowych oraz w termoplastach i duroplastach.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.