{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | jo_SPEEDY | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Rozmiar UE | 46 | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Materiał wierzchni | Materiał siatkowy; Mikrowłókna | |
| Materiał podeszwy | guma | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Nakładka chroniąca palce | tak | |
| Materiał nakładki chroniącej palce | Tworzywo sztuczne | |
| Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem | tak | |
| Odporność materiału na przebicie | Nie zawiera metali | |
| Zamknięty obszar pięty | tak | |
| Odporność podeszwy na paliwa | tak | |
| Właściwości antystatyczne | tak | |
| Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty | tak | |
| Uchwyt drabinkowy | nie | |
| Klasa ochrony | S1P | |
| Właściwość obuwia | Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu | |
| Wykonanie chwytu | Nisko | |
| Rodzaj produktu | Półbuty |
| Numer artykułu | 12121-46 | |
| EAN / GTIN | 4035877935168 | |
| Numer producenta | 12121-46 | |
| Numer L | L00790 3799 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |