{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Norma | Werksnorm | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 8 mm | |
| Długość całkowita L | 91 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 53 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 120 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 1 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Posuw f | 0,2 mm/obr. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00800115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Min. tolerancja producenta | -0,003 mm | |
| Maks. tolerancja producenta | 0,003 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0,003 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | -0,003 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 43 mm | |
| Długość funkcjonalna | 91 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Wersja (xD) | 5×D | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 41 mm | |
| Posuw w | PEEK |
| Numer artykułu | 121201 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197715906 | |
| Numer producenta | 121201 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |