• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła specjalne VHM DIN 6535 HA, bez powłoki, ⌀ DC ±0,003: 4,02mm

Nr art.: 121201 4,02
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC ±0,003 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 4,02 mm
Długość całkowita L 74 mm
Długość rowków mocujących Lc 36 mm
Średnica trzonka DS 4 mm
Kątownik, 1. stopień 120 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 1
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,15 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Min. tolerancja producenta -0,003 mm
Maks. tolerancja producenta 0,003 mm
Kierunek skrętu prawe
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,003 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,003 mm
Długość użytkowa L1 29 mm
Długość funkcjonalna 74 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 5×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 30 mm
Posuw w PEEK

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121201 4,02
EAN / GTIN 4045197715647
Numer producenta 121201 4,02
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
60
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
50
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
40
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
40
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Spiralne wiertła precyzyjne do tworzyw sztucznych. Samoczynnie centrowane 1 ostrze zapewniabardzo dokładne utrzymywanie wymiarów. Polerowane rowki spiralne do optymalnego odprowadzania wiórów.Utrzymanie zakresu tolerancji IT7 od ⌀ wejściowej do ⌀ wyjściowejdzięki specjalnemu zaostrzeniu. Tolerancja: wielkość ⌀ nominalnej ±0,003 mm.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 121201 + 129100HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 121201 + 129100HE.