Tyrolit fleece roll 100x10 A VERY-FINE PREMIUM universal

Nr art.: 120674
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PREMIUM Vliesrollen
Zawartość 1 szt.
Długość materiału ściernego 10 000 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Żeliwo; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 120674
EAN / GTIN 9003173159224
Numer producenta 120674
Numer L L50140 1652
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The PREMIUM fleece rollers from Tyrolit impress with the longest possible service life thanks to their impregnation, which means that the abrasive grain is also inside the fleece. Whether you are cleaning weld seams, removing rust, processing paint or polishing surfaces - we offer the right product for every application. As a user, you also benefit from the perfect adaptability of the nonwoven to the surface.

Cecha szcz.:

  • Shape: VLIES roll
  • Material suitability: Steel, stainless steel, wood, plastic / PVC, cast iron, non-ferrous metals
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : A VERY FINE
  • Dimension (D x H): 100 x 10 mm
  • Thickness: 100 mm
  • Bore: 10 mm
  • Grit size: 60
  • Tools for: Hand-guided grinding

Zaleta:

  • Maximum service life thanks to 100% impregnation - grain is therefore also inside the abrasive fleece
  • Various specifications enable cleaning from weld seams to polishing surfaces
  • Very flexible design - fleece adapts perfectly to the surfaces

Zastosowanie:

  • For cleaning and processing surfaces with an orbital sander or by hand

Zalecenie:

  • A GROB / A MEDIUM for cleaning weld seams, removing rust and coatings and for light deburring
  • A FEIN for working on varnish and paint, for cleaning machine components and for finishing
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE for finishing all types of workpieces
  • A GP - GREEN for quick all-round cleaning and finishing

Special features:
  • Very long tool life
  • Perfect for all surfaces
  • General-purpose use