Popis:
PRVOTŘÍDNÍ netkané válečky od společnosti Tyrolit zapůsobí nejdelší možnou životností díky své impregnaci, což znamená, že brusné zrno je také umístěno uvnitř fleece. Ať už čistíte svary, odstraňujete rzi, obráběte barvy nebo leštíte povrchy - nabízíme ten správný produkt pro každou aplikaci. Kromě toho jako uživatel profitujte z dokonalé přizpůsobivosti flísu k povrchu.
Charakteristika:
- Tvar: NETKANÁ role
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, plast / PVC, litina,
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: VELMI DOBŘE
- Rozměr (D x H): 100 x 10 mm
- Tloušťka: 100 mm
- Otvor: 10 mm
- Velikost zrna: 60
- Nástroj pro: Ruční broušení
Výhoda:
- Maximální životnost díky 100% impregnaci - zrnitost je proto umístěna i uvnitř brusného rouna
- Různé specifikace umožňují čištění svarů až po leštění povrchů
- Velmi flexibilní konstrukce – fleece se perfektně přizpůsobí povrchu
Použitie:
- Pro čištění a obrábění povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně
Materiál:
Univerzální použití
Vhodné pro:
Pro čištění a dokončování povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně.
Odporúčanie:
- HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
- POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
- VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování všech obrobků
- GP – ZELENÁ pro rychlé všestranné čištění a dokončování
Speciální funkce:
- Nejdelší životnost
- Ideální pro všechny povrchy
- Univerzální použití