• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Hexagon die nut / SK UNC 1/4-20 tolerance 2A

Nr art.: 120544
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
Rodzaj gwintu UNC
Średnica nominalna gwintu, w calach 0,25 cal
Liczba zwojów na cal 20
Klasa tolerancji gwintu 2A
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 382
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 120544
EAN / GTIN 4046122480920
Numer producenta 120544
Numer L L10150 95
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Hexagon die nut / SK UNC 1/4-20 tolerance 2A

Hexagon die nuts
DIN 382

For recutting and reclaiming damaged threads or for cutting threads in difficult locations