{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,42 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 4 | |
| Szerokość stopnia | 370 mm | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 263 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Z platformą | nie | |
| Powierzchnia stopnia | blachy perforowane | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny | 1,36 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina specjalna |
| Numer artykułu | 12044 | |
| EAN / GTIN | 4031405120440 | |
| Numer producenta | 012044 | |
| Numer L | L90240 102219 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |