• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Pit ladder 3 steps incl. handrails

Nr art.: 12041
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 12041
EAN / GTIN 4031405120419
Numer producenta 012041
Numer L L90240 34
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stopnie o głębokości 80 mm z antypoślizgowymi podkładkami Clip-Step R13
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Wzmocnione poręcze wyjściowe o długości 1,0 m dla bezpiecznego wspinania się
  • Bardzo szeroka platforma z możliwością regulacji wysokości (550 x 240 mm) wykonana z antypoślizgowej perforowanej blachy aluminiowej R13, zapewniająca bezpieczne wejście/wyjście i zablokowanie drabiny na krawędzi wykopu
  • Podnóżki z pazurami zapewniającymi bezpieczne ustawienie pod odpowiednim kątem natarcia
  • Możliwość elastycznej rozbudowy za pomocą opcjonalnych części wtykowych
  • Rozstaw stopni: 263 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Maksymalna głębokość wykopu: 1050 mm
  • Min. głębokość wykopu: 800 mm
  • Poręcze w zestawie: Tak
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 2250 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Szerokość platformy: 550 mm
  • Długość platformy: 240 mm
  • Odporność na poślizg: stopień zatrzaskowy R13
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 263 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 4 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość stopnia: 440 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 490 mm
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak