Półbuty ochronne jo_RAPID niebiesko-żółte, model low, ESD S3, rozmiar 42

Nr art.: 12031-42
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria jo_RAPID
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie; Żółty
Rozmiar UE 42
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia podszewka; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12031-42
EAN / GTIN 4035877935717
Numer producenta 12031-42
Numer L L00790 4376
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrofibra hydrofobowa
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z gumy/PU jo_ATHLETIC
  • Gumowa nasadka
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, typ A
  • Wyposażenie bez metalu i skóry

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "jo_RAPID" Zobacz wszystkie