{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | kształt stożkowy | |
| Dolna szerokość zewnętrzna | 0,445 m | |
| Górna szerokość zewnętrzna | 0,118 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 7 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 263 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nośność | 120 kg | |
| Długość drabiny | 3,02 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 12023 | |
| EAN / GTIN | 4031405120235 | |
| Numer producenta | 012023 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |