{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 263 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nośność | 120 kg | |
| Długość drabiny | 1,87 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 12021 | |
| EAN / GTIN | 4031405120211 | |
| Numer producenta | 012021 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |