Rung window cleaner’s ladder upper section 4 rungs

Nr art.: 12009
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Opakowanie walizka
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 4
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12009
EAN / GTIN 4031405120099
Numer producenta 012009
Numer L L90240 100072
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabinka do czyszczenia szkła
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Bezpieczne połączenie wtykowe za pomocą dodatkowego zamka hakowego
  • Górna drabinka z rolkami i odporną na ścieranie gumową taśmą z wycięciem na klin
  • Dolna drabinka z trawersem Nivello® zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo podczas stania i wspinania się (w zestawie)
  • W zależności od wyboru można połączyć maksymalnie cztery pojedyncze części, ponieważ wysokość stania nie może przekraczać 5,0 m
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Maksymalne obciążenie: 120kg

Cecha szcz.:

  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 2190 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 120 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Górna szerokość zewnętrzna: 128 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 4 szczeble
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 437 mm