Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw wierteł rurowych z HM, TiAlN

Nr art.: 118824

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: węgliki spiekane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka TiAlN
Materiał ostrza węgliki spiekane
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118824
EAN / GTIN 4045197515025
Numer producenta 118824
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
75
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
35
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
25
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
żeliwo sferoidalne
K
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

W dostawie:

1 kołek wypychacza, kaseta.
zestaw zawierający po 1 wiertle rurowym HM nr 118780, wielk. 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm.