Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura svedrov za vrtanje z jedrom HM, TiAlN

Št. art.: 118824

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: Karbidna trdina

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Rezalni material Karbidna trdina
Vrsta izdelka Svedri za vrtanje z jedrom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 118824
EAN/GTIN 4045197515025
Številka proizvajalca 118824
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
80
Al > 10% Si
N
75
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
45
Jeklo < 900 N/mm
P
35
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Obseg dobave:

1 izbijalni trn, kovinska kaseta.
Ganitura s po 1 svedrom za vrtanje z jedrom iz HM art. 118780 vel. 14/16/18/20/22/26 mm.