{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 16 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 30 mm | |
| Długość całkowita L | 60,5 mm | |
| Średnica trzonka DS | 19,05 mm | |
| Norma | Werksnorm | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło rurowe | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 30 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 118802 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515029186 | |
| Numer producenta | 118802 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |