{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 16 mm | |
| Užitná délka L1 | 30 mm | |
| Celková délka L | 60,5 mm | |
| Průměr hřídele DS | 19,05 mm | |
| Norma | Werksnorm | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Jádrový vrták | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 30 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 118802 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515029186 | |
| Číslo výrobce | 118802 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |