Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

Nr art.: 118800 25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118800 25
EAN / GTIN 4045197037794
Numer producenta 118800 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
25
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
żeliwo sferoidalne
K
19
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wiertła do wszystkich powszechnie używanych wiertarek z chwytem magnetycznym. Bardzo dobre właściwości skrawające dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrzy. Łatwe ostrzenie. Z chwytem Weldon - ⌀ 19 mm.
HSS ze specjalną powłoką z TiAlN - lepsze właściwości skrawania (zapobiega tworzeniu się narostów na narzędziu).

Zastosowanie:

W przenośnych wiertarkach magnetycznych lub stacjonarnych słupowych do wiercenia dużych otworów w konstrukcjach stalowych. Wiertło rurowe skrawa tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiertniczy wypychany jest przez kołek wypychacza siłą napięcia sprężyny.

W dostawie:

Bez kołka wypychacza.

Wskazówka:

Do smarowania wierteł rurowych zalecany jest wysokowydajny olej do obróbki skrawaniem (patrz nr 084210).