Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 30 mm 25 mm

Št. art.: 118800 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 25 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118800 25
EAN/GTIN 4045197037794

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
25
Jeklo < 750 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Primerni za vse običajne magnetne vrtalne stroje. Zelo dobro odrezovanje zaradi optimirane geometrije rezil. Enostavno naknadno brušenje.
HSS s specialno TiAlN prevleko za boljše rezalne lastnosti (preprečevanje zvaritve materiala).

Uporaba:

Za prenosne magnetne ali stoječe stebrne vrtalne stroje, za izdelavo velikih izvrtin v jeklenih konstrukcijah. Sveder odreže le ozek obroč materiala. Sredino vzmet z izmetalnim čepom izvrže.

Obseg dobave:

Brez izmetalnega čepa.

Opomba:

Za mazanje svedrov za vrtanje z jedrom priporočamo uporabo visokozmogljivega rezalnega olja (glejte št. 084210).
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico