• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di punte a gradino HSS, TiAlN, ⌀ tagliente DC: 4-30mm

Codice art.: 118332 4-30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
200 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ tagliente DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo con 3 superfici di serraggio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Codolo Codolo con 3 superfici di serraggio
Gradini di foratura con incrementi di 1 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 118332 4-30
EAN / GTIN 4067263124696
Codice del produttore 118332 4-30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di 3 punte a gradino e 1 pasta aggrappante n. art. 118160 in cassetta.

Uso:

Per praticare fori cilindrici ed eseguire sbavature in materiali fino a 4 - 6 mm di spessore.

Contenuto:

Pasta aggrappante: n. art. 118160
cad. 1 punta a gradino: N. art. 118324 Dim. 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30

Download & documenti

Prodotti correlati