Wiertła wielostopniowe, z HSS/E, bez powłoki, ⌀ ostrzy: 6-30mm

Nr art.: 118320 6-30
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
249 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ ostrzy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Długość całkowita L 100 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Norma Werksnorm
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Min. średnica skrawania Dc min. 6 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 30 mm
Możliwość konfiguracji nie
Kierunek skrętu prawe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118320 6-30
EAN / GTIN 4045197966650
Numer producenta 118320 6-30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

z walcowym nawiertakiem, średnice opisane w rowku. Chwyt z 3 dodat. powierzchniami.

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania, maksymalna grubość materiału = wysokość stopnia (zob. tabela).