Porraspora HSS/E 6-30 mm

Tuote nro.: 118320 6-30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm - 30 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Porrasväli 4 mm
Kokonaispituus 100 mm
Varren ⌀ 10 mm
porausportaiden nousuväli 2 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118320 6-30
EAN / GTIN 4045197966650

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

Käyttö:

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Teräosan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin