{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 3 mm - 14 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| chwyt | Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi | |
| długość całkowita | 58 mm | |
| ⌀ chwytu | 6 mm | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
| Numer artykułu | 118040 3-14 | |
| EAN / GTIN | 4067263124603 | |
| Numer producenta | 118040 3-14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |