Kabłąk z głębokim kabłąkiem 25–50 mm, wr

Nr art.: 118-126
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu External tube micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118-126
EAN / GTIN 4946368011967
Numer producenta 118-126
Numer L L40010 8211
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikrometr z kabłąkiem jest wyposażony w głęboki kabłąk do pomiaru grubości blachy.

Cecha szcz.:

  • Kowadło / wrzeciono: Typ C, sferyczny/sferyczny
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,6 µm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-4 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,346 X 0,215 X 0,044 M
  • Zakres pomiarowy: 25-50
  • Powierzchnie pomiarowe: z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 3-8
  • trzpień pomiarowy: Urządzenie do blokowania wrzeciona, głębokość mocowania ≤ 150 mm: ∅ 6,35 mm
    Głębokość prasowania = 300 mm: ∅ 8 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 3 µm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard