Mikrometr z głębokim kabłąkiem 0–25 mm,

Nr art.: 118-101
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Głębokość wnęki kabłąka 100 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 4 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE +/-4 µm
Pomiar siły min. 3 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 270 mm
Szerokość łącznie 169 mm
Wysokość całkowita 40 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118-101
EAN / GTIN 4946368011813
Numer producenta 118-101
Numer L L40010 8745
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikrometr z kabłąkiem jest wyposażony w głęboki kabłąk do pomiaru grubości blachy.

Cecha szcz.:

  • Kowadło / wrzeciono: Typ A, płaski/płaski
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,6 µm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-4 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,27 X 0,169 X 0,04 M
  • Zakres pomiarowy: 0-25
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
  • nacisk pomiarowy: 3-8
  • trzpień pomiarowy: Urządzenie do blokowania wrzeciona, głębokość mocowania ≤ 150 mm: ∅ 6,35 mm
    Głębokość prasowania = 300 mm: ∅ 8 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • Model: PMU100-25
  • równoległość: 3 µm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner