{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Kernloch-Kurzstufenbohrer HSS 90°, vaporisiert, für Gewinde: M10 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01100105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0110 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h8 | |
| Średnica trzonka DS | 11 mm | |
| Długość chwytu LS | 48 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | Waporyzowane | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 55 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 33 mm | |
| Długość całkowita L | 95 mm | |
| Długość funkcjonalna | 92,45 mm | |
| Masa | 50 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie; Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertła stopniowe do otworów pod gwint | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 117020 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197035684 | |
| Numer producenta | 117020 M10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |