{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteelle | M10 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h8 | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
⌀ D1 1. porras viisteellä (h8) | 8,5 mm | |
⌀ D2 2. porras viisteellä (h8) | 11 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras | 25,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 47 mm | |
Kokonaispituus L | 95 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h8 | |
Värirengas | ilman | |
Käyttö poraustavalla | pohja- ja läpireiällä | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 117020 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197035684 |