Wiertło kręte z HSS długie, z chwytem stożkowym MK

Nr art.: 116700 13
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
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Norma
DIN 341
Powłoka
bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min.
13 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Długość całkowita L
215 mm
Długość rowków mocujących Lc
134 mm
Kątownik, 1. stopień
118 stopni
Min. kąt linii śrubowej
16 stopni
Nazwa produktu (typ)
N
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,16 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia
MKG00102085
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
1
Sposób mocowania
Czop
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Spiralbohrer HSS lang, mit Morsekegelschaft
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu
prawe
Maks. kąt linii śrubowej
30 stopni
Kształt szlifu
A
Grupa skrawania
K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Długość użytkowa L1
108 mm
Masa
129 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
114,5 mm
Posuw w
stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116700 13
EAN / GTIN 4045197034243
Numer producenta 116700 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

W porównaniu z normą DIN 345 linia śrubowa jest dłuższa o wysokość tulejki wiertarskiej. W efekcie głębokość wiercenia nie jest mniejsza. Specjalna obróbka powierzchni poprawia odprowadzanie wiórów.
Wierzchołek o kształcie A.

Zaleta:

Do wiercenia z tulejką wiertarską w przemyśle narzędziowym i maszynowym przy produkcji seryjnej. Jest to bardzo ważne przy wykonywaniu otworów na nierównych, ukośnych lub wypukłych powierzchniach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.