Spiralno svrdlo, dugačko HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 13mm

Artikl br.: 116700 13
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
170 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 341
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 13 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 341
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Kut spirale 16-30 stupanj
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 114,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 134 mm
Ukupna duljina L 215 mm
Morse konus MK veličina 1
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,16 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 116700 13
EAN / GTIN 4045197034243
Broj proizvođača 116700 13
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Duljina spirale u usporedbi s normom DIN 345 povećana je za visinu vodilice. No time nije smanjena efektivna dubina bušenja. Površina je specijalno obrađena radi poboljšanog odvođenja odvojenih čestica.
Sa šiljkom u obliku A.

Prednost:

Za bušenje sa čahurama za vođenje u izradi alata, strojnoj obradi i serijskoj proizvodnji. Posebno važno kod bušenja na neujednačenim, kosim ili zaobljenim površinama.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi br. 343000-343530.