2/2-way solenoid valve NO, directly operated, 230 V, 50 Hz

Nr art.: 116537
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 116537
EAN / GTIN 4047322324700
Numer producenta 116537
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-way solenoid valve, Brass, NO, directly operated, 230 V, 50 Hz, Medium temp. max. 80 °C / 90 °C, G 1/4, PN 0 - 7 bar

Cecha szcz.:

  • A: 70.0 mm
  • B: 40.0 mm
  • C: 76.0 mm
  • NW: 3
  • Format: 2
  • Casing: brass
  • Thread: G 1/4
  • Index of protection: IP 65
  • internal components: stainless steel
  • valve seat: brass
  • Standard thread: DIN EN ISO 228-1
  • sealing material: FPM
  • Max. operating pressure: 7 bar
  • Min. operating pressure: 0 bar