Wiertło kręte z HSS z chwytem stożkowym MK

Nr art.: 116340 34
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 345
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 34 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 339 mm
Długość rowków mocujących Lc 190 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 20 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,25 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia MKG0040208x
Kształt uchwytu Z płetwą do wybijania
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 4
Klasa tolerancji uchwytu h8
Wielkość uchwytu 4
Długość chwytu LS 124 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Spiralbohrer HSS mit Morsekegelschaft
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Maks. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kształt szlifu A
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 122 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 139 mm
Posuw w stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116340 34
EAN / GTIN 4045197030870
Numer producenta 116340 34
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna obróbka powierzchni zmniejszająca skłonność
do narostów i poprawiająca odprowadzanie wiórów.
Wiertło kręte wysokiej wydajności, najlepsza jakość.
Powierzchnia części skrawającej ≤ ⌀ 26,5 mm szlifowana z pełnego materiału, > frezowana ⌀ 26,5 mm. Zapewnia to dokładność ruchu obrotowego i podziałki oraz precyzyjne zaszlifowanie ostrza do ⌀ 40 mm.
Wierzchołek o kształcie A.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.