Wiertło kręte z HSS z chwytem stożkowym MK

Nr art.: 116340 19,5
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
156 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 345
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 19,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 238 mm
Długość rowków mocujących Lc 140 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Spiralbohrer HSS mit Morsekegelschaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia MKG0020208x
Wielkość uchwytu 2
Długość chwytu LS 80 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 5,2 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu A
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość wysięgu A 163 mm
Długość użytkowa L1 101 mm
Masa 331 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 110,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116340 19,5
EAN / GTIN 4045197030443
Numer producenta 116340 19,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna obróbka powierzchni zmniejszająca skłonność
do narostów i poprawiająca odprowadzanie wiórów.
Wiertło kręte wysokiej wydajności, najlepsza jakość.
Powierzchnia części skrawającej ≤ ⌀ 26,5 mm szlifowana z pełnego materiału, > frezowana ⌀ 26,5 mm. Zapewnia to dokładność ruchu obrotowego i podziałki oraz precyzyjne zaszlifowanie ostrza do ⌀ 40 mm.
Wierzchołek o kształcie A.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.