TYROLIT złącze 90xSW12

Nr art.: 116264
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116264
EAN / GTIN 9003171162646
Numer producenta 116264
Numer L L50210 134
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Adapter pasujący do wszystkich popularnych maszyn – z funkcją miękkiego uderzenia i bez niej.
  • Mocowanie wiertła: M16.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Uchwyt do wierteł drążących
  • Linia produktów: Brak linii jakości
  • specyfikacja : Opakowanie = 1 szt.
  • Wymiar (D x Y; AUF): 90 x SW12 mm
  • Średnica: 90 mm
  • Materiał do obróbki: Niezależnie od materiału
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe