Vrták pro suché vrtání 90xSW12 mm

Artiklové číslo: 116264
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116264
EAN / GTIN 9003171162646
Číslo výrobce 116264
L-číslo L50210 134
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Adaptér vhodný pro všechny standardní stroje – s měkkým nárazem i bez něj. Připojení vrtáku: M16.

Charakteristika:

  • Tvar: Dutý držák vrtáku
  • Produktová řada: Bez kvalitativní čáry
  • Specifikace : PU = 1 ks
  • Rozměry (D x Y;OTEVŘENO): 90 x SW12 mm
  • Průměr nádoby: 90 mm
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání