{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Norma | DIN 1869 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 9 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość całkowita L | 320 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 220 mm | |
| Średnica trzonka DS | 9 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 130 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 38,536 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | FS | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00900100 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Długość chwytu LS | 100 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,022 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Spiralbohrer überlang HSS-E | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Średnica korpusu D4 | 9 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,098 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Skok spiralny | 35,5 mm | |
| Kształt szlifu | C | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HSS-E | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | HSS-E | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-ECo | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h8 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | -0,022 mm | |
| Długość wysięgu A | 222 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 220 mm | |
| Długość funkcjonalna | 220 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 2 210 min-1 | |
| Masa | 76 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 206,5 mm |
| Numer artykułu | 116250 9X320 | |
| EAN / GTIN | 4062406266059 | |
| Numer producenta | 116250 9X320 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |