Spiraalboor extra lang HSS-E FS 9X320 mm

Artikelnummer: 116250 9X320
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1869
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1869
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 206,5 mm
Spaangroeflengte Lc 220 mm
Totale lengte L 320 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116250 9X320
EAN/GTIN 4062406266059

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
55
Aluminium (kortspanend)
N
30
Staal < 500 N/mm²
P
32
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
5
RVS < 900 N/mm²
M
8
RVS > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met precies geslepen punt.
Speciale 4-fasen-rugslijping voor zeer goede geleiding in de boring. Groeven blank, fasen genitreerd.
Met aanslijping vorm C.

Voordeel:

Speciale diepgatboor. Voor bijzonder diepe of diepliggende boringen. Door vlakke-groefspiraal goede spaanafvoer; daarom bij bijzonder diepe boringen minder vaak verwijderen van spanen.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met 142° tophoek voor een hogere proceszekerheid
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
    ⌀ DC h8 × totale lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen