Wiertła skrętne HSS, b. długie N, bez powłoki, ⌀ DC h8 × długość całkowita L: 9,5X410mm

Nr art.: 116245 9,5X410
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 × długość całkowita L (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 1869
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 9,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 410 mm
Długość rowków mocujących Lc 280 mm
Średnica trzonka DS 9,5 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 38 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00950100
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 130 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,85 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu C
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HSS
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HSS
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość wysięgu A 282 mm
Długość użytkowa L1 280 mm
Długość funkcjonalna 130 mm
Maks. prędkość obrotowa 1 658 min-1
Masa 157 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 265,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116245 9,5X410
EAN / GTIN 4062406264802
Numer producenta 116245 9,5X410
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
50
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
21
Stal < 900 N/mm²
P
18
Stal < 1100 N/mm²
P
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
18
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza.
wysokowydajne wiertła waporyzowane do wiercenia szczególnie głębokich otworów. Koniecznie zwracać uwagę na częste opróżnianie wiórów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110112160 z kątem wierzchołkowym 120° dla większej niezawodności procesu