• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wiertła skrętne HSS, b. długie N, bez powłoki, ⌀ DC h8 × długość całkowita L: 10,5X430mm

Nr art.: 116245 10,5X430
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 × długość całkowita L (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0105 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 10,5 mm
Długość chwytu 135 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 10,5 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,027 mm
Min. średnica skrawania 10,5 mm
Maks. średnica skrawania 10,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Średnica korpusu 10,5 mm
Długość rowków mocujących 295 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,15 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30,74 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Kształt szlifu C
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HSS
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HSS
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 297 mm
Długość użytkowa 295 mm
Długość całkowita 430 mm
Długość funkcjonalna 135 mm
Maks. prędkość obrotowa 1 658 min-1
Masa 200,3 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 1869
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116245 10,5X430
EAN / GTIN 4062406264833
Numer producenta 116245 10,5X430
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
50
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
21
Stal < 900 N/mm²
P
18
Stal < 1100 N/mm²
P
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
18
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza.
wysokowydajne wiertła waporyzowane do wiercenia szczególnie głębokich otworów. Koniecznie zwracać uwagę na częste opróżnianie wiórów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110112160 z kątem wierzchołkowym 120° dla większej niezawodności procesu