Quick-connect coupling I.D. 7.2 »connect line«, G 1/4 ET

Nr art.: 115612
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Żółty Żółty złoty
Oznaczenie producenta Schnellverschlusskupplung NW 7, 2 »connect line«
Kolor żółty
Ciśnienie robocze maks. 35 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 1
Długość L 39 mm
Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny G1/4 cal
Średnica wewnętrzna węża 7,2 mm
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Materiał mosiądz
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115612
EAN / GTIN 4047322057325
Numer producenta 115612
Numer L L00970 1822
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Quick-connect coupling I.D. 7.2 »connect line«, bright brass, G 1/4 ET, Operating pressure 0 - 35 bar, Temp. -20 °C to 100 °C

Cecha szcz.:

  • NW: 7.2
  • AF: 21 mm
  • Spring: stainless steel
  • Sleeve: Brass, unplated
  • Length: 39.0 mm
  • Casing: Brass, unplated
  • Connection: G 1/4 male
  • Rate of flow: 1000 l/min (air)
  • Snap ring: stainless steel
  • valve body: Brass, unplated
  • Operating pressure: 0 - 35 bar, max. static operating pressure (without pulsation)
  • sealing material: NBR
  • locking pins: stainless steel
  • flow measurement: at 6 bar and Δp = 0.5 bar
  • Maximum medium temperature: 100 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 100 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C