• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Obcinak do rur QUICK AUTOMATIC niro 4–32 mm

Nr art.: 1154990
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Do rur z stal stopowa
Liczba krążków tnących 1
Długość całkowita 165 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Wersja Z rolkami prowadzącymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1154990
EAN / GTIN 4017981230056
Numer producenta 1154990
Numer L L60160 2640
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Korpus z odlewu ciśnieniowego z cynku
Kółka tnące o wysokiej twardości, powlekane, zapewniające wyjątkowo długą żywotność
Samoczynny posuw za pomocą sprężyn talerzowych
Lakierowany na niebiesko

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 165 mm
  • Materiał: Korpus z odlewu ciśnieniowego z cynku
  • Średnica rury (min./maks.) [mm]: 4-32
  • Grubość ścianki (min./maks.): 0,7-3,0
  • izolacja 1000 V: nie
  • szybkie przestawianie: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie