{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Różowy | Fiolet telegrey | |
| Kolor | Różowy | |
| Możliwość użycia do | Wiertła | |
| Skok wielkości | 0,5 mm | |
| Min. wymiar nominalny | 1 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Pusta kaseta | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 115480 1-13 | |
| EAN / GTIN | 2050001112972 | |
| Numer producenta | 115480 1-13 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |