{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Růžová | telemagenta | |
| Barva | Růžová | |
| Vhodné pro | Vrták | |
| Velikost stoupání | 0,5 mm | |
| Jmenovitý rozměr min. | 1 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 13 mm | |
| Druh produktu | Prázdná kazeta | |
| Materiál | plast |
| Katalogové číslo | 115480 1-13 | |
| EAN / GTIN | 2050001112972 | |
| Číslo výrobce | 115480 1-13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |