Worm thread - hose clamp »blow line«, Chrome steel, 10.0 - 16.0

Nr art.: 115439
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Proces zaciskania śruby
Do min. średnicy zewnętrznej węża 10 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża 16 mm
Szerokość obejmy 9 mm
Ochrona antykorozyjna tak
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115439
EAN / GTIN 4047322176156
Numer producenta 115439
Numer L L00970 1704
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Worm thread - hose clamp »blow line«, Chrome steel (W2), Belt width 9.0 mm, Clamping range 10.0 - 16.0 mm

Cecha szcz.:

  • Material: Chrome steel (W 2)
  • Blade width: 9.0 mm
  • Max. clamping range: 16.0 mm
  • Min. clamping range: 10.0 mm
  • hexagon screws: Galvanised steel, chrome III coated, SW 7