{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość | 12,98 m | |
| Długość | 3,834 m | |
| Szerokość | 3,308 m | |
| Z wysięgnikiem | tak | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 11,88 m | |
| Szerokość platformy | 1,35 m | |
| Głębokość platformy | 1,8 m | |
| Wysokość robocza do ok. | 13,88 m | |
| Powierzchnia stopnia | druk sitowy na drewnie | |
| Możliwość składania | tak | |
| Mobilne | tak | |
| Norma | DIN EN 1004-1 bis 2 | |
| Kasa obciążenia | Klasa obciążenia 2 = 1,50 kN/m2 | |
| Rodzaj produktu | Składane |
| Numer artykułu | 115212 | |
| EAN / GTIN | 4031405947511 | |
| Numer producenta | 115212 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |