Mikrometr z ramieniem pomiarowym o sfery

Nr art.: 115-315
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu External tube micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115-315
EAN / GTIN 4946368011189
Numer producenta 115-315
Numer L L40010 7122
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometry z łukowatymi powierzchniami pomiarowymi służą do pomiaru wszystkich wypukłych powierzchni oraz grubości ścianek rur, wewnętrznych pierścieni łożysk kulkowych, pierścieni itp.

Cecha szcz.:

  • Kowadło / wrzeciono: Typ C, trzpień kulisty D = 4,7 mm / płaskie wrzeciono
  • D: 4,8
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,6 µm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-3 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,14 X 0,062 X 0,028 M
  • Zakres pomiarowy: 0-25
  • Powierzchnie pomiarowe: Wrzeciono i kowadło: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
    (115-1xx, 115-2xx)
    Wrzeciono: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie wygładzone
    kowadło: stal hartowana
    (115-3xx)
  • nacisk pomiarowy: 3-8
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner