Mikrometr z ramieniem, z kulistymi powie

Nr art.: 115-305
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu External tube micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115-305
EAN / GTIN 4946368011080
Numer producenta 115-305
Numer L L40010 10875
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometry z łukowatymi powierzchniami pomiarowymi służą do pomiaru wszystkich wypukłych powierzchni oraz grubości ścianek rur, wewnętrznych pierścieni łożysk kulkowych, pierścieni itp.

Cecha szcz.:

  • Kowadło / wrzeciono: Typ A, wtyk D = 1,8 mm / płaskie wrzeciono
  • D: 2
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,000024 cale
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,00015″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,142 X 0,065 X 0,026 M
  • Zakres pomiarowy: 0-1
  • Powierzchnie pomiarowe: Wrzeciono i kowadło: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
    (115-1xx, 115-2xx)
    Wrzeciono: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie wygładzone
    kowadło: stal hartowana
    (115-3xx)
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner