Mikrometr z ramieniem i sferycznymi powi

Nr art.: 115-243
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Odczyt, cal 0,001 cal
Średnica powierzchni pomiarowej 4 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,0038 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Długość całkowita 190 mm
Szerokość łącznie 103 mm
Wysokość całkowita 35 mm
Min. zakres pomiarowy 50,8 mm
Maks. zakres pomiarowy 76,2 mm
Norma DIN 863
Protokół kontrolny nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115-243
EAN / GTIN 4946368010854
Numer producenta 115-243
Numer L L40010 14699
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometry z łukowatymi powierzchniami pomiarowymi służą do pomiaru wszystkich wypukłych powierzchni oraz grubości ścianek rur, wewnętrznych pierścieni łożysk kulkowych, pierścieni itp.

Cecha szcz.:

  • Kowadło / wrzeciono: Typ F, kowadło sferyczne i wrzeciono SR=4 mm
  • D: 17
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,00015″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 X 0,103 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy: 2-3
  • Powierzchnie pomiarowe: Wrzeciono i kowadło: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane
    (115-1xx, 115-2xx)
    Wrzeciono: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie wygładzone
    kowadło: stal hartowana
    (115-3xx)
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard