Jobber drill HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,5mm

Nr art.: 114610 1,5
Cena za 1 Piece
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Piece
    US $13.68 / 1 Piece
  • z 5 Piece
    US $11.40 / 1 Piece
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 Piece (z VAT)

Dostępność

Usługi szlifowania
Oryginalne szlifowanie zapewnia oryginalną wydajność — zmniejsz koszty dzięki naszym profesjonalnym usługą szlifowania. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff nein
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0015 mm
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Durchmesser Schaft DS 1.5 mm
Länge Schaft LS 22 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 1.5 mm
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 1.5 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 1.5 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h8
Spannutenlänge Lc 18 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0.5 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 38 Grad
Winkel, 1. Stufe 130 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS-E-PM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E-PM
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 20 mm
Nutzlänge L1 17 mm
Länge gesamt L 40 mm
Gewicht 1 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 338
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring grün
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114610 1,5
EAN / GTIN 4045197855992
Numer producenta 114610 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
Stahl < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Opis

Esecuzione:

Punta elicoidale HPC a elevate prestazioni per materiali altamente resistenti e altamente legati. Particolarmente robusta grazie al nocciolo rinforzato e a un profilo di scanalatura parabolico. Concentricità precisa per forare in modo impeccabile.
Con punta forma S.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.