Worm thread hose clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), 20.0 - 32.0 mm

Nr art.: 114216
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces zaciskania śruby
Do min. średnicy zewnętrznej węża 20 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża 32 mm
Szerokość obejmy 12 mm
Ochrona antykorozyjna tak
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114216
EAN / GTIN 4047322284233
Numer producenta 114216
Numer L L00970 895
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Worm thread hose clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), according to DIN 3017, Clamping range 20.0 - 32.0 mm, Belt width 12.0 mm

Cecha szcz.:

  • Material: Chrome steel 1.4016 (W2)
  • Blade width: 12.0 mm
  • Max. clamping range: 32.0 mm
  • Min. clamping range: 20.0 mm