Worm thread hose clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), 16.0 - 25.0 mm

Nr art.: 114204
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 114204
EAN / GTIN 4047322030069
Numer producenta 114204
Numer L L00970 501
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Worm thread hose clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), according to DIN 3017, Clamping range 16.0 - 25.0 mm, Belt width 9.0 mm

Cecha szcz.:

  • Material: Chrome steel 1.4016 (W2)
  • Blade width: 9.0 mm
  • Max. clamping range: 25.0 mm
  • Min. clamping range: 16.0 mm